Alicates universales de corriente VDE
Alicates universales reforzados VDE
DDU /KRAFTKOMBIZANG-VDE-L200MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
- El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y un agarre y corte precisos de las superficies
- Cuchilla extralarga también apta para cables más gruesos
- Empuñadura con un único componente y con amplio collar VDE para un trabajo seguro
- Cuchillas: cuchillas de precisión endurecidas por inducción
- Forma especial para sujetar materiales redondos
- Superficie totalmente rectificada y cromada
- Articulación: integrada, de palanca
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 200 mm |
Longitud en pulgadas (L) | 8 in |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro | 2,8 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de piano | 2,2 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/cobre | 13 mm |
Estándar EN | 60900 |
Material de la empuñadura | Plástico de 1 componentes |
Superficie | Cromado |
Material | Acero |
ISO | 5746 |