Alicates universales, angulares
Alicates universales angulares
ALICATE ANGULAR UNIVERSAL L200MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Protege las articulaciones y los músculos
Gracias a que permiten colocar la mano en una posición relajada y libre de tensiones
Versatilidad de aplicaciones gracias a sus componentes inteligentes
- Apriete de los tornillos con el orificio quemador perfilado
- Agarre y extracción mediante el extractor de clavos
- Acción de corte precisa y potente
Vida útil prolongada y gran precisión
Gracias al acero de herramientas de gran calidad y a su excelente factura
Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con perfil de cuello estrecho
Filos de corte: Templados por inducción, filos de corte precisos
Superficie: totalmente rectificada y cromada
Junta: Junta de superposición con muelle de apertura
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 200 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro | 2,5 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/cobre | 13 mm |
Superficie | Cromado |
Longitud en pulgadas (L) | 8 in |
Material | Acero/acero |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |