Alicates sacabocados
Alicates sacabocados con orificio giratorio
SACABOCADOS REVOLVER L220MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Mango: con revestimiento de plástico
Antideslizante
Alicates: Chapa de acero, niquelada
Punzones: Acero templado, lacado
Muelle de apertura con cierre
Hojas de datos(X)
Perforación de orificios en papel, cartón, cuero y otros textiles. Gire el cabezal rotativo para seleccionar el tamaño del orificio que desee.
Longitud (L) | 220 mm |
Longitud en pulgadas (L) | 9 in |
Número de punzones | 6 Uds |
Material | Acero |
Material de la empuñadura | Plástico |
Diámetro del sacabocados | 2 mm |