Alicates punta redonda VDE DIN ISO 5745 IEC 60900
Alicates punta redonda VDE DIN ISO 5745 IEC 60900
ALICATE REDONDO AISLADO VDE 160MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 160 mm |
Longitud en pulgadas (L) | 6 1/4 in |
Longitud de las mordazas (L3) | 26 mm |
Grosor de las mordazas (T1) | 3 mm |
Grosor de las puntas de la mordaza (T2) | 3 mm |
Anchura de las mordazas (W3) | 18 mm |
Estándar EN | 60900 |
Material de la empuñadura | Plástico de 1 componentes |
ISO | 5745 |