Alicates planos para electrónica
Alicates planos para electrónica
ALICATES ELECTRON.PLANOS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Norma: DIN ISO 9655
Mango: Mangos suaves y cómodos
Mordazas: Superficies de agarre rectificadas lisas
Articulación: Articulación integrada con muelle de apertura
Cabeza: Pulida
Hojas de datos(X)
Alicates de precisión para trabajos de montaje exactos; para tareas de agarre, sujeción y dobladura.
Longitud (L) | 120 mm |
Longitud de las mordazas (L3) | 22,5 mm |
Grosor de las mordazas (T1) | 6,3 mm |
Anchura de las puntas de la mordaza (W4) | 1,6 mm |
Anchura de las mordazas (W3) | 9,8 mm |
Grosor de las puntas de la mordaza (T2) | 4 mm |
Material | Acero |