Alicates para abrazadera de banda elástica con tensión mediante cable
Alicates abrazadera banda elástica tensión cable
ALICATES PARA ABRAZ. BANDA ELASTICA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Trabajo seguro con abrazaderas situadas en zonas de difícil acceso
Alicates con tensión mediante cable
Diseñados para un mínimo de 30 000 repeticiones
Un cable un 40 % más resistente que el de unos alicates convencionales
Modificación rápida de la tensión del cable
Cierre de apertura rápida patentado
La abrazadera queda fija en posición de apertura para abrirla y desmontarla de la manguera con ambas manos
Microdispositivo de bloqueo incorporado
Hojas de datos(X)
Apto para la mayoría de abrazaderas de banda elástica, por ejemplo, MUBEA (Muhr und Bender), Norma, etc.
Longitud (L) | 640 mm |
Diámetro mínimo/máximo de la abrazadera (D) | 18-54 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!