Alicates de punta redonda para electrónica
Alicates de punta redonda para electrónica
ALICATES ELECTRON.REDONDOS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Norma: DIN ISO 9655
Mango: Fundas del mango blandas y cómodas
Mordazas: Superficies de agarre rectificadas lisas
Articulación: Articulación integrada, muelle de apertura
Cabeza: Pulida
Hojas de datos(X)
Alicates de precisión para trabajos de montaje exactos; para tareas de agarre, sujeción y dobladura.
Longitud (L) | 120 mm |
Longitud de las mordazas (L3) | 22,5 mm |
Anchura de las mordazas (W3) | 9,8 mm |
Grosor de las puntas de la mordaza (T2) | 2 mm |
Material | Acero |
ISO | 9655 |