Alicates de punta redonda VDE DIN ISO 5745 IEC 60900
Alic. punta red. VDE ZEBRA DIN ISO 5745 IEC 60900
RDPLRS-VDE-(CR)-L160MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
- El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil de las puntas de precisión
- Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con amplio cuello VDE para un trabajo seguro
- Superficie: Con protección de tierra y totalmente cromada
- Mordazas: Redondeadas, lisas
- Junta: Insertada
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 160 mm |
Longitud en pulgadas (L) | 6 1/4 in |
Longitud de las mordazas (L3) | 26 mm |
Grosor de las mordazas (T1) | 9 mm |
Grosor de las puntas de la mordaza (T2) | 3 mm |
Anchura de las mordazas (W3) | 18 mm |
Estándar EN | 60900 |
Material de la empuñadura | Cloruro de polivinilo |
ISO | 5745 |