Alicates de punta redonda
Alicates de punta redonda DIN ISO 5745
(LONG-JAWS)-BLACKRED-L160MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- El acero para herramientas de alta calidad garantiza una gran durabilidad y unas superficies de agarre precisas
- Mordazas: diseño largo, dentado en la parte delantera
- Superficie: completamente pulida y sellada con barniz transparente
- Fundas de los mangos: PVC, doble inmersión
- Junta: Articulación integrada
Hojas de datos(X)
Para sujetar y doblar de forma redonda cable y chapa metálica
Longitud (L) | 160 mm |
Longitud en pulgadas (L) | 6 1/4 in |
Longitud de las mordazas (L3) | 52 mm |
Anchura de las mordazas (W3) | 17 mm |
Grosor de las puntas de la mordaza (T2) | 3 mm |
Material | Acero |
Tipo de junta | Acoplado |
Diseño | Sumergido dos veces |
ISO | 5745 |