Alicates de punta larga VDE, acodados
Alicates de punta larga acodada VDE
ALICATE ANGULAR RECTO VDE L200MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
Protege las articulaciones y los músculos
Permiten colocar la mano en una posición relajada y libre de tensiones
Aplicación universal con numerosas funciones
- Apriete de los tornillos con el orificio quemador perfilado
- Montaje a presión de punteras para aislado de cable (rango de baja tensión)
- Acción de corte precisa y potente
- Peladura de cables de 1,5 y 2,5 mm²
Larga vida útil y superficies de agarre y corte muy precisas
Acero de herramientas de gran calidad
Método de trabajo seguro
Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con cuello de VDE ancho
Cuchillas de precisión endurecidas por inducción
Superficie rectificada y cromada en todo su perímetro
Articulación superpuesta con muelle de apertura
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 210 mm |
Longitud en pulgadas (L) | 8 1/2 in |
Material | Acero |
Superficie | Cromado |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando | 5,9 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro | 2,5 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/cobre | 13 mm |