Alicates de punta larga VDE Hecho de plástico aislante
Alicates de punta fina VDE
PINZA-VDE-PLASTIC-220MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Reduce el riesgo de cortocircuito gracias a su diseño puramente plástico
- Trabajo cómodo gracias a los mangos de 2 componentes con zona de agarre suave y antideslizante
- Forma robusta de alicates gracias al plástico reforzado con fibra de vidrio
- Clase C, zona de aplicación hasta -40°C
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 220 mm |
Longitud de las mordazas | 75 mm |
Anchura de las mordazas | 32 mm |
Grosor de las puntas de la mordaza | 5 mm |
Anchura de las puntas de la mordaza | 10 mm |
Normas | EN 60900 |
Diseño de la mordaza | Forma recta |
Peso del producto (por artículo) | 143,500 g |
Material | Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Material de la empuñadura | TPE (caucho) |