Alicates de punta fina para electrónica
Alicates de punta larga para electrónica
ALICATES ELECTRON.SEMIREDONDOS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Norma: DIN ISO 9655
- Empuñadura: Mangos suaves y cómodos
- Junta: Superficies de agarre rectificadas lisas
- Articulación: Articulación machihembrada, muelle de apertura
- Cabeza: Pulida
Hojas de datos(X)
Alicates de precisión para trabajos de montaje exactos; para tareas de agarre, sujeción y flexión.
Longitud (L) | 120 mm |
Longitud de las mordazas (L3) | 22,5 mm |
Grosor de las mordazas (T1) | 9,8 mm |
Anchura de las puntas de la mordaza (W4) | 1,5 mm |
Anchura de las mordazas (W3) | 6,3 mm |
Grosor de las puntas de la mordaza (T2) | 1,8 mm |
Material | Acero |
Material de la empuñadura | Plástico de 1 componentes |