Alicates de punta fina VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Alicates de punta plana VDE DIN ISO 5745 IEC 60900
ALICATE PLANO AISLADO VDE 160MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
- El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil de las mordazas de agarre
- Empuñadura con un único componente con cuello VDE ancho para un trabajo seguro
- Superficie totalmente rectificada y cromada
- Superficies de agarre dentadas
- Articulación integrada
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 160 mm |
Longitud en pulgadas (L) | 6 1/4 in |
Material | Acero |
Superficie | Cromado |
Material de la empuñadura | Plástico de 1 componentes |
Anchura de las mordazas (W3) | 18 mm |
Anchura de las puntas de la mordaza (W4) | 6 mm |
Grosor de las mordazas (T1) | 9,5 mm |
Grosor de las puntas de la mordaza (T2) | 9,5 mm |
Longitud de las mordazas (L3) | 30 mm |
Estándar EN | 60900 |