Alicates de curvar para conductos de freno
Alicates para doblar tubos, conducto de freno
PINZAS DOBLAR LINEAS FRENO 4,75MM/5MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Se evitan las dobladuras accidentales durante el trabajo.
- No se araña el aislante externo.
- Los rodillos montados en la parte delantera permiten trabajar en espacios reducidos.
Se pueden doblar conductos de freno de 6 mm de diámetro con el kit de conversión de rodillos de doblado (art 0997797068).
Hojas de datos(X)
Al sustituir los conductos de freno o al reparar piezas, es necesario volver a dar forma al conducto de freno.
Longitud | 235 mm |
Diámetro mínimo | 4,75 mm |
Diámetro máx. | 5 mm |
Diámetro mínimo/máximo | 4,75-5 mm |
Peso del producto (por artículo) | 400 g |
Material | Acero endurecido |