Alicates de corte reforzados, reversibles
Alicates de corte reforzados, intercambiables
ALICATE DE CORTE LATERAL L200
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El doble de potencia de corte
Con tan solo pulsar el botón de encendido
Alta potencia de corte que también permite cortar cables gruesos
Evita impactos fuertes durante el corte como ocurre con los alicates de corte convencionales
Corte de precisión con una larga vida útil
Acero de alta calidad
Manejo seguro
Mango ergonómico de 2 componentes con superficie antideslizante.
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 200 mm |
Longitud en pulgadas (L) | 8 in |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio | 4,5 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro | 3,5 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de piano | 3 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando | 5 mm |
Material | Acero |
Superficie | Cromado |
Tipo de junta | Lanzado |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |