Alicates de corte para electrónica, punta fina
Alicates de corte para electrónica, punta fina
ALICATES ELECTRON.CORTE LAT.TIPO 5
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Norma: DIN ISO 9654
- Empuñadura: Mangos suaves y cómodos
- Junta: Articulación machihembrada, alta precisión, trabajo sin holgura
- Muelle de apertura: Muelle doble para apertura automática de los alicates
- Vástago: Para cables blandos y ciertos cables duros
- Cabeza: Pulida
Hojas de datos(X)
Para corte al ras.
Longitud | 115 mm |
Anchura de las mordazas | 11 mm |
Longitud del filo de corte | 14 mm |
Grosor de las mordazas | 7 mm |
Capacidad mínima/máxima de corte de diámetro en alambre blando | 0,3-1,3 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio | 1 mm |