Alicates de corte VDE, DIN ISO 5749, IEC 60900
Alicates corte refor. VDE ZEBRA DIN 5749 IEC 60900
-KFTSEITSHND-VDE-(CR)-L200MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
- Ahorro de energía, corte limpio gracias al filo de corte de precisión de fresado
- El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y una gran precisión de las hojas, incluso bajo cargas máximas
- Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con cuello VDE ancho para un trabajo seguro
- Hojas de corte: hojas de precisión endurecidas por inducción
- Superficie: totalmente lisa y cromada
- Articulación: Superpuesta, con eje forjado
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 200 mm |
Longitud en pulgadas (L) | 8 in |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio | 4 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro | 3 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de piano | 2,5 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando | 4,5 mm |
Estándar EN | 60900 |
ISO | 5749 |
Material de la empuñadura | Cloruro de polivinilo |
Superficie | Cromado |