Alicates de boca plana DIN ISO 5745
Alicates planos DIN ISO 5745
ALICATE BOCA PLAN.DIN5745 L160MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Su acero de herramientas de gran calidad garantiza una excelente resistencia y unas superficies de agarre de excepcional precisión
- Mordazas dentadas en la parte delantera, diseño largo
- Superficie completamente pulida y sellada con barniz transparente
- Revestimiento de PVC en el mango de inmersión doble
- Articulación integrada
Hojas de datos(X)
Para sujetar y doblar en perpendicular alambres y chapas metálicas
Longitud (L) | 160 mm |
Longitud en pulgadas (L) | 6 1/4 in |
Longitud de las mordazas (L3) | 52 mm |
Grosor de las mordazas (T1) | 9 mm |
Anchura de las puntas de la mordaza (W4) | 3 mm |
Anchura de las mordazas (W3) | 17 mm |
Grosor de las puntas de la mordaza (T2) | 9 mm |
Superficie | Barnizado |
Material | Acero |
Material de la empuñadura | Cloruro de polivinilo |
Diseño | Sumergido dos veces |
Tipo de junta | Acoplado |