Alicates de apriete de bridas, metal, para bridas de acero inoxidable
Alicates para bridas de acero inoxidable
MET.-COLLET-F.-SST-CBLTIE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para un ancho máximo del terminal de cable de 7,9 mm
- Apriete y corte en una sola operación
- Práctica herramienta de aplicación para bridas de acero inoxidable
- La fuerza de sujeción se puede incrementar para facilitar su uso
- El terminal de cable se corta automáticamente en el cabezal cuando se alcanza la tensión establecida
- Se evitan los bordes afilados
- El extremo de la brida que se ha cortado se encuentra en el soporte
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para bridas | máx. 7.9 mm |
Longitud | 180 mm |
Fuerza de tracción mín./máx. | 300-640 N |
Material | Aluminio |
Superficie | Lacado |
Color | Gris |
Peso del producto (por artículo) | 591 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!