Alicates de apriete de bridas, metal, para bridas de acero inoxidable Ergonómico
Alica. apriete bridas metal bridas ac. inox. ERGO
PISTOLA-CORTA-BRIDA-CBLTIE-SST-GS4MT-E
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Modelo
- GS4MT-E: 0502715015
Principales características y beneficios:
- El mecanismo de corte de terminal de cable mejorado reduce el impacto en la mano del instalador en un 40 %, el nivel más bajo en el sector
- Se requiere menos fuerza en el mango para cortar el terminal de cable: un 15 % menos que con herramientas similares
- Carcasa de aluminio con lacado resistente para condiciones ambientales exigentes
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para bridas | 4,3 - 7,9 mm |
Longitud | 198,12 mm |
Fuerza de tracción mín./máx. | 26,7-164,6 N |
Material | Aluminio |
Superficie | Lacado |
Color | Gris |
Peso del producto (por artículo) | 377 g |