Alicates apriete
Mordaza de presión ZEBRA con boca recta
MORDAZA-DE-PRESION-WURTH-190MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Palanca de apertura suave con mecanismo de muelle
- Manejo con una sola mano; tirar en lugar de presionar
- Contratuerca para el ancho de sujeción de bloqueo, ajuste constante para pasos de trabajo repetitivos
- Diseño elegante y atractivo
- Trabajo cómodo y sin esfuerzo
- Recubrimiento epoxi de alta calidad, las salpicaduras de soldadura apenas se adhieren
- Menor infiltración de óxido que el níquel
- 10 veces mayor resistencia al óxido que el revestimiento de níquel
Hojas de datos(X)
Longitud | 190 mm |
Anchura mínima/máxima de fijación | 0-42 mm |
Material | Acero |
Peso del producto (por artículo) | 405,650 g |