Alicates angulares de corte frontal
Alicates angulares de corte frontal
ALICATES ELECTRON.CORTE FRONT-OBL
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Norma: DIN ISO 9654
- Empuñadura: Mangos suaves y cómodos
- Junta: Articulación integrada, alta precisión, trabajo sin holgura
- Muelle de apertura: Muelle doble para apertura automática de los alicates
- Vástago: Para cables duros y blandos; con un achaflanamiento leve
- Cabeza: Pulida
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 120 mm |
Anchura de las mordazas (cerradas) (A) | 11 mm |
Longitud del filo de corte (C) | 17 mm |
Grosor de las mordazas (D) | 7 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando | 1,5 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro | 0,5 mm |
Longitud de las mordazas (B) | 10 mm |