Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Alicate universal de uso intensivo VDE

Alicate universal de uso intensivo VDE

Art. 071501 80

EAN 4024835441049

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Alicate universal de uso intensivo VDE

Art. 071501 80
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
For gripping, holding and cutting hard and soft wires and cables
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

200 mm

Comprimento em polegadas (L)

8 in

Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo

2,8 mm

Capacidade de corte máx. do diâmetro da corda de piano

2,2 mm

Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo em alumínio/cobre

13 mm

Norma EN

60900

Material do punho

Plástico de 1 componentes

Superfície

Cromado

Material

Aço

ISO

5746