Alicate universal de uso intensivo DIN ISO 5746
Alicate universal de uso intensivo DIN ISO 5746
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 200 mm |
Comprimento em polegadas | 8 in |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do fio meio-suave | 3,8 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo | 2,7 mm |
Capacidade de corte máx. do diâmetro da corda de piano | 2,2 mm |