Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Alicate de pontas semirredondas VDE, angular

Alicate angular de pontas semirredondas VDE
ALICATE ANGULAR PONTAS VDE 210MM

Art. 071401 594

EAN 4052703693450

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Alicate de pontas semirredondas VDE, angular

Art. 071401 594
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
Alicate ergonómico para apertar, cortar, dobrar, descarnar e pressionar

Para trabalhar com peças sob corrente até 1000 V (CA) e até 1500 V (CC), cumprindo todas as precauções de segurança prescritas



Protege os músculos e articulações


Posição da mão relaxada e sem qualquer tipo de fadiga



Aplicação universal com diversas funções


  • Aperta os parafusos com a cavidade perfilada

  • Prensa terminais de condutores (baixa tensão)

  • Corte preciso e potente

  • Descarnagem de fios de 1,5 e 2,5 mm²


Vida útil longa, e superfícies de fixação e corte precisas


Ferramenta de aço de elevada qualidade



Método de trabalho seguro


Pega ergonómica, confortável e antiderrapante de 2 componentes com um rebordo VDE amplo



Lâminas de precisão endurecidas por indução



Superfície totalmente polida e cromada



Articulação sobreposta com mola de abertura

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

210 mm

Comprimento em polegadas (L)

8-1/2 in

Material

Aço

Superfície

Cromado

Material do punho

Plástico de 2 componentes

Capacidade de corte máx. do diâmetro do fio suave

5,9 mm

Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo

2,5 mm

Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo em alumínio/cobre

13 mm