Alicate de pontas chatas para sistema eletrónico
Alicate de pontas chatas para sistema eletrónico
ALICATE DE BICO CHATO-ELETRONICA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento (L) | 120 mm |
Comprimento das garras (L3) | 22,5 mm |
Espessura das garras (T1) | 6,3 mm |
Largura das pontas da garra (W4) | 1,6 mm |
Largura das garras (W3) | 9,8 mm |
Espessura das pontas da garra (T2) | 4 mm |
Material | Aço |