Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Alicate de perfuração de orifícios em revolver

Alicate de perfuração de orifícios em revolver
ALICATE FURADOR (PAPEL, PAPELAO E COURO)

Art. 071505 11

EAN 4011231725156

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Alicate de perfuração de orifícios em revolver

Art. 071505 11
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
Comprimento (L)

220 mm

Comprimento em polegadas (L)

9 in

Número de punções

6 UNID

Material

Aço

Material do punho

Plástico

Diâmetro da punção

2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm