Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Alicate de cravar para conectores não isolados

Alicate de cravar para conectores não isolados

Art. 0714104111

EAN 4056807215440

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Alicate de cravar para conectores não isolados

Art. 0714104111
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
Premium manual crimping tool made in Germany
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de conector

Crimp, tubular and compression cable lugs according to DIN 46234 and DIN 46235, uninsulated crimp, butt and press connectors according to DIN 46341 and DIN 46267

Secção transversal mín./máx. do fio

0,5-10 mm²

Forma do perfil

Mandrel pressing/ W-pressing

Número de pontos de aperto

4 UNID

Localizador

Não

Comprimento (L)

215 mm

Material do punho

Plástico de 2 componentes

Material

Aço para ferramentas

Superfície

Brunido