Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Alicate de cravar, Qu 25 Para terminais não isolados

Alicate para cravar e descarnar Qu 25
ALICATE P/ TERMINAIS N/ISOLADOS QU25

Art. 0714101121

EAN 4056807402055

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Alicate de cravar, Qu 25 Para terminais não isolados

Art. 0714101121
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
  • Para cravar terminais não isolados de 0,5-2,5 mm²

  • Para cortar parafusos M2.6–M5

  • Para descarnar cabos de 0,75–6,0 mm²

  • Cravamento dos terminais de cabos de ignição

  • Função de corte do fio
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Secção transversal mín./máx. do fio

0,5-2,5 mm²

Comprimento (L)

225 mm

Material do punho

Plástico de 2 componentes

Material

Aço para ferramentas

Superfície

Brunido