Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Alicate comb. VDE DIN ISO 5746 IEC 60900 pega 1C

Alicate comb. VDE DIN ISO 5746 IEC 60900 pega 1C

Art. 071501 81

EAN 4011231724289

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Alicate comb. VDE DIN ISO 5746 IEC 60900 pega 1C

Art. 071501 81
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
For gripping, holding and cutting hard and soft wires and cables
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

165 mm

Comprimento em polegadas (L)

6-1/4 in

Capacidade de corte máx. do diâmetro do fio meio-suave

3,1 mm

Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo

2 mm

Capacidade de corte máx. do diâmetro do cabo em alumínio/cobre

10 mm

Capacidade de corte máx. da secção transversal do fio de alumínio/cobre

16 mm²

Material

Aço

Superfície

Cromado

Material do punho

Plástico de 1 componentes

ISO

5746