Alicate com pontas redondas p/sistema eletrónico
Alicate com pontas redondas p/sistema eletrónico
ALICATE DE BICO REDONDO-ELETRONICA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento (L) | 120 mm |
Comprimento das garras (L3) | 22,5 mm |
Largura das garras (W3) | 9,8 mm |
Espessura das pontas da garra (T2) | 2 mm |
Material | Aço |
ISO | 9655 |