Alicate com pontas redondas DIN ISO 5745
Alicate com pontas redondas DIN ISO 5745
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento (L) | 160 mm |
Comprimento em polegadas (L) | 6-1/4 in |
Comprimento das garras (L3) | 52 mm |
Largura das garras (W3) | 17 mm |
Espessura das pontas da garra (T2) | 3 mm |
Material | Aço |
Tipo de junta | Inserido |
Design | Dupla imersão |
ISO | 5745 |