Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Alicate c/ pontas chatas artic. especial

Alicate c/ pontas chatas artic. especial

Art. 071502 63

EAN 4045989450510

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Alicate c/ pontas chatas artic. especial

Art. 071502 63
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
For working in places that are particularly difficult to access
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

300 mm

Comprimento em polegadas (L)

12 in

Comprimento das garras (L3)

32 mm

Espessura das garras (T1)

10 mm

Largura das pontas da garra (W4)

6 mm

Largura das garras (W3)

17 mm

Espessura das pontas da garra (T2)

10 mm

Material do punho

PVC

Design

Plano