Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Ali. c/ pon. red. VDE ZEBRA DIN ISO 5745 IEC 60900

Ali. c/ pon. red. VDE ZEBRA DIN ISO 5745 IEC 60900

Art. 071401 595

EAN 4050641965424

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Ali. c/ pon. red. VDE ZEBRA DIN ISO 5745 IEC 60900

Art. 071401 595
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
For bending wire eyelets
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

160 mm

Comprimento em polegadas (L)

6-1/4 in

Comprimento das garras (L3)

26 mm

Espessura das garras (T1)

9 mm

Espessura das pontas da garra (T2)

3 mm

Largura das garras (W3)

18 mm

Norma EN

60900

Material do punho

PVC

ISO

5745