Alet kutusu PP
Çıkarılabilir parçalı alet kutusu PP
TAKIM ÇANTASI-BOŞ-660X260X248MM
Ürün no. 0962219004
EAN 4050382226822
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Polipropilenden üretilmiştir, bu nedenle darbeye karşı dirençli, sağlam ve ağır hizmet tipidir
- Büyük tutma sapı sayesinde kolay taşınır
- Düşük dara ağırlığı
- Metal bağlantı
- Asma kilit ile kilitlenebilir
- Kapakta iki adet çıkarılabilir küçük parça tepsisi
- İnteraktif alüminyum kapatma
- Termoplastikten yapılmış şok önleyici köşeler
Veri sayfaları(X)
Yükseklik (C) | 268 mm |
Genişlik (A) | 663 mm |
Derinlik (B) | 270 mm |
Renk | Kırmızı, Siyah |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 3900,000 g |
Yük kapasitesi | 25 kg |