Alet klipsi, esnek
Alet klipsi, esnek
Ürün no. 0960050155
EAN 4052712130427
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min. çap | 15 mm |
Maks. çap | 25 mm |
Taban plakası genişliği | 60 mm |
Taban plakası yüksekliği | 60 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!