Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Alçı levha dübeli W-GS K Tipi

Alçı levha dübeli W-GS
DWL-(W-GS/K)-PLA-14,5X33

Ürün no. 09032511

EAN 4053479244495

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Alçı levha dübeli W-GS K Tipi

Ürün no. 09032511

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Güçlendirilmiş plastikten yapılmıştır. Önceden delmeden veya ek dübel ayar aparatı olmadan, alçı levhada hızlı ve kolay montaj için.
  • Yüksek kaliteli plastik

  • Pozitif kilitleme bağlantısı

  • Dübel ayar aparatı veya önceden delme gerekmeden ilgili vida için akülü vidalama ve uygun uçla hızlı montaj.

  • Patentli tahrik mekanizması, altıköşe yükü aktardığı için dübelin PZ, AW veya TX uç kullanılarak takılmasına olanak sağlar.

  • Patentli bükülme kilidi, bir vida takılarak tetiklenir. Vida gevşetildiğinde alçı levha dübeli ters yönde dönmez ancak sabitleme tabanında kalır.

  • Plakanın arkasında küçük alan gereksinimi (yalnızca 15 mm)

  • Parça, ahşap veya sunta vidalarıyla takılabilir.

  • Alçı levha dübeli ve vida aynı uç ile takılabilir.

  • Yenilikçi merkezleme ucu, panelde kolayca konumlandırmayı ve delmeyi sağlar.

  • Montaj için ASSY-D vidalı dübeli öneririz.
Not
  • Parçayı takmak için, ASSY®-D 4,5 mm çapındaki vidalı dübeli veya matkap ucu, karşı diş, halka dişi olmadan bir ahşap/sunta vidası kullanın.

  • Paslanmaz çelik cıvata ile birlikte nemli alanlarda kullanın

  • Cam elyaf ile güçlendirilmiş plastikten yapılmış K Tipi, standart alçı levha için uygundur
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • ASSY®-D 4,5 mm çapında vidalı dübelle birlikte hafif öğelerin alçı levhaya montajı için idealdir.

  • Her 1/4 inç uçla birlikte kullanılabilir

Ankraj uzunluğu (l) (l)

33 mm

Malzeme

Plastik

Gereken sunta vidası çapı

4,5 - 5 mm

Parçadaki delik çapı (d Bau)

6,5 mm

Minimum bileşen kalınlığı (d)

9,5 mm

Maks. bağlantı yüksekliği (d a): (da)

Vida uzunluğuna bağlı

Min. sıcaklık direnci

-40 °C

Maks. sıcaklık direnci

80 °C

Kenar açıklığı (a r)

50 mm

Merkezden merkeze mesafe (a)

100 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Vidalı dübel ASSY-D havşa galvanizli çelik AW

SCR-CS-WO-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Without drill tip, for use with plastic anchors
x 500 ad.
Vidalı dübel ASSY-D havşa galvanizli çelik AW

SCR-CS-WO-RW20-(A2K)-4,5X50/44

Without drill tip, for use with plastic anchors
x 250 ad.
Vidalı dübel ASSY-D mercimek başlı glv. çelik AW

SCR-PANHD-WO-RW20-(A2K)-4,5X40/34

For use with plastic anchors
x 500 ad.
Vidalı dübel ASSY-D mercimek başlı glv. çelik AW

SCR-PANHD-WO-RW20-(A2K)-4,5X45/39

For use with plastic anchors
x 500 ad.