Alátétcsík tetőhöz, WÜTOP metal SK
Alátétcsík tetőhöz, WÜTOP metal SK
WUETOP
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Felületsúly m²-enként | 450 g |
Tekercshossz | 24 m |
Tekercsszélesség | 1.5 m |
Felület | 36 m² |
Görgők száma raklaponként | 8 darab |
Anyag | PP – Polipropilén |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 100 °C |
Építőanyag-osztály/feltételek | E – Gyúlékony / A DIN EN 13501-1 előírásai szerint |
Levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték/feltételek | 0,045 m / A DIN EN 12572 C előírásai szerint |
Vízátfolyással szembeni ellenállás | W1 |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú) | 185 N |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú) | 160 N |
Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél | 300 N |
Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél | 250 N |
Építőanyag-osztály | E – Gyúlékony |