Alarme de CO Ei208iDW
Alarme de CO Ei208iDW
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Bateria recarregável/bateria permanentemente instalada | Sim |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 1 UNID |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Vida útil da bateria | 10 anos |
Diâmetro | 12 cm |
Altura | 4 cm |
Tensão nominal | 3 V |
Classe de proteção IP | IP 42 |
Humidade relativa máx. na área de aplicação | 95 % |
Cor da estrutura | Branco |
Nível de pressão sonora | 85 dB |