Alarma de CO Ei208iDW
Alarma de CO Ei208iDW
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Batería recargable/batería instalada permanentemente | Sí |
Número de las baterías recargables/baterías | 1 Uds |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |
Batería recargable/duración de la batería | 10 años |
Diámetro | 12 cm |
Altura | 4 cm |
Tensión nominal | 3 V |
Clase de protección IP | IP 42 |
Humedad relativa máxima en el área de aplicación | 95 % |
Color de la carcasa | Blanco |
Nivel de presión acústica | 85 dB |