Alarm-Meldemodul Sicherheitsschrank Akku Typ 90 mit Level 2 und 3
ALARMMELDMOD-SIHSHRNK-AKKU-T90
Art.-Nr. 0957801911
EAN 4068362761409
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Überwachung von potentialfreien Kontakten.
- 2 NO/NC-Eingänge zum Anschluss von Alarmkontakten.
- Weiterleitung von Alarmmeldungen an bis zu 5 Telefonnummern.
- Interne Batterien als Backup.
- Meldung bei Ausfall der Stromversorgung.
Netzwerk und SIM-Karte
- Option 1: Verwendung der im Lieferumfang enthaltenen SIM-Karte. Die Kommunikation erfolgt über das 4G-LTE-M-Netz, wobei 2G als Fallback dient. Die SIM-Karte muss durch den Kunden aktiviert werden. Die dafür geltenden Tarife sind EU-weit gültig.
- Option 2: Verwendung einer kundenseitig bereitgestellten SIM-Karte. Die Kommunikation erfolgt über das 2G-Netz.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Breite | 94 mm |
Tiefe | 94 mm |
Höhe | 28 mm |
Passend für | Sicherheitsschrank Typ 90 Akku BenchPLUS, Sicherheitsschrank Typ 90 M Akku Level 2, Sicherheitsschrank Typ 90 M Akku Level 3, Sicherheitsschrank Typ 90 XL Akku Level 2, Sicherheitsschrank Typ 90 XL Akku Level 3, Sicherheitsschrank Typ 90 XL MTW Akku Level 2, Sicherheitsschrank Typ 90 XL MTW Akku Level 3 |
Passend für Produktnummer | 0957801402, 0957801403 |
Produktgewicht (per Stück) | 0,500 kg |