Alarm-Fenstergriff A 105 AK

Fenstergriff A 105 AK
FG-DK-A105-AK-MATT-37-10

Art.-Nr. 0687750301

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Alarm-Fenstergriff A 105 AK

Art.-Nr. 0687750301
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
Mit Alarm- und Klimafunktion
  • Ideal zum Nachrüsten für Fenster und Terrassentüren

  • Kein Stromanschluss notwendig

  • Alarmfunktion mit 115 dB(A)

  • VdS geprüft

  • Inkl. Befestigungsschrauben und Batterie (Spezial-Batterie 1/2 AA, 3,6 V)

  • Klimafunktion 50, 55 und 60% relative Luftfeuchtigkeit

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

A 105 AK

Form Drückerlochteil

GE (Frankfurter Form)

Werkstoff

Edelstahl

Werkstoff Grundrosette

Kunststoff

Werkstoff Stift

Stahl

Glanzgrad

Matt

Stiftlänge (A)

37 mm

Vierkantgröße

7 mm

Nockendurchmesser

10 mm

Rasterung

Vierfach, 90 Grad

DIN-Richtung

DIN R/L

Lochabstand

43 mm

Abschließbar

Nein

Grifflänge

130 mm

Griffdurchmesser

20 mm

Lieferumfang

1 x Fenstergriff, 1 x Befestigungsschrauben-Set, 1 x Batterie, 1 x Montageanleitung

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen