Alapszekrény, PRO
Alapszekrény, PRO
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szélesség x mélység x magasság (külső méret) | 570 x 680 x 800 mm |
Fiókok száma | 6 darab |
Fiók kivitel | 2 fiók, KH 70 mm / FH 90 mm, 2 fiók, KH 100 mm / FH 120 mm, 2 fiók, KH 100 mm / FH 150 mm |
Szélesség x mélység (fiók belső mérete) (B x T) | 437 x 587 mm |
Fiók teherbírás | 100 kg |
Szekrény színe | Világosszürke RAL 7035 |
Fiók színe | Közlekedési piros RAL 3020 |
Anyag | Lemezacél |
Bevonat | Por szórt |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!