Alapozó bevonat 1K, PVC
Alapozó bevonat 1K, PVC
Cikksz. 0838892556
EAN 4053479379814
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 1000 ml |
Szín | Színtelen |
Kémiai bázis | Poliuretán |
Viszkozitás/konzisztencia | Folyékony |
Oldószermentes | Nem |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 10 eddig: 35 °C |
Újrafeldolgozhatóság min. ennyi idő után: | 20 perc |
Újrafeldolgozási feltétel | 20 °C-on |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 1,2 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!