Alapozó alapvakolatra
Alapozó alapvakolatra
Cikksz. 089054515
EAN 4052703551446
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kémiai bázis | Akrilát diszperzió |
Szín | Fehér |
Sűrűség | 1,65 g/cm³ |
pH-érték | 11 |
Szemcseméret | 0,5 mm |
Alkalmazás feltételek | Száraz |
Száradási idő | 8 ó |
Száradási idő feltételei | 20 °C-on |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Min. felület megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Oldószermentes | Igen |
VOC tartalom (CH) | 1 g/l |
Min. alkalmazási mennyiség tömeg/felület | 350 g/m² |
Max. alkalmazási mennyiség tömeg/felület | 400 g/m² |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 15 kg |
Tartály | Vödör |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás hűvös és fagymentes helyen, zárt,eredeti csomagolásban |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!