Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Alapozó

Alapozó

Cikksz. 089054510

EAN 4053479407852

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Alapozó

Cikksz. 089054510
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
Solvent-free, transparent primer for surface hardening and regulation of absorbency.
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kémiai bázis

Akril kopolimer hidroszol

Szín

Átlátszó

Sűrűség

1 g/cm³

Viszkozitás/konzisztencia

Folyékony

Újrafeldolgozhatóság max. ennyi idő után:

8 ó

Újrafeldolgozási feltétel

20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett

Teljes terhelhetőség

8 ó

Teljes terhelhetőség feltétel

20 °C és 65% relatív páratartalom, 30 mm-es kötél

Űrtartalom

10 l

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 35 °C

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

10105 g

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

Tárolás hűvös, száraz és fagymentes helyen

Min./max. alkalmazási mennyiség tömeg/felület

100-150 g/m²

Oldószermentes

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
HDPE hajtogatott maszkoló

TAKARÓFÓLIA-MASZKOLÓ-55CMX33M

Elektrosztatikusan töltött, hajtogatott takarófólia krepp maszkolószalaggal ajtók, ablakok, ablakpárkányok, fűtőtestek és bútorok időleges védelméhez festés és vakolás közben.
HDPE hajtogatott maszkoló

TAKARÓF. ÖNTAPADÓ CSÍKKAL 140CMX33M

Elektrosztatikusan töltött, hajtogatott takarófólia krepp maszkolószalaggal ajtók, ablakok, ablakpárkányok, fűtőtestek és bútorok időleges védelméhez festés és vakolás közben.
HDPE hajtogatott maszkoló

ÖNTAPADÓS TAKARÓFÓLIA-266CMX20M

Elektrosztatikusan töltött, hajtogatott takarófólia krepp maszkolószalaggal ajtók, ablakok, ablakpárkányok, fűtőtestek és bútorok időleges védelméhez festés és vakolás közben.
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk