Alapozó, 2K epoxi alapozó
Alapozó, 2K epoxi alapozó
Cikksz. 5866104105
EAN 4047376455092
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 5 kg |
Kémiai bázis | 2-metoxi-1-metil-etil-acetát |
Kapható színek | BUP 0006 |
Szín | Világosszürke |
Hatásfok (felület) | 4 m² |
Száradási idő feltételei | 20 °C-on |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 30 °C |
Sűrűség | 1,556 g/cm³ |
Max. hőállóság | 150 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 180 °C |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
VOC tartalom (CH) | 540 g/l |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 10 °C |
Szilárdanyag-tartalom min. | 68 % |
Szilárdanyag-tartalom max. | 72 % |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 36 Hónap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!