Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Alapmodul szintkiegyenlítővel csav. csúszótalphoz

Alapmodul szintkiegyenlítővel csav. csúszótalphoz

Cikksz. 0683550225

EAN 4056807571652

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Alapmodul szintkiegyenlítővel csav. csúszótalphoz

Cikksz. 0683550225

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db
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
Anyag

Műanyag - poliamid PA

Szín

Fekete

Átmérő (Ø)

30 mm

Magasság (H)

8 mm

Furatátmérő

3 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Bútor csúszótalp rácsavarható Natural-Gleiter

INRTGLID-NATURAL-WHITE-D30MM

for clipping into base module
x 100 db
Bútor-csúszótalpbetét, Stopp csúszótalp

INRTGLID-STOPP-WHITE-D30MM

az alapmodulba való becsíptetéshez
x 100 db
Bútor csúszótalp rácsavarható Hyper-Gleiter

INRTGLID-HYPER-SILVER-D30MM

for clipping into base module
x 100 db
Csúszótalp betét, Duo Ultrasoft + Hyper

INRTGLID-DUO-USOFT-HYPER-D30MM

For clipping into base module
x 100 db
Csúszótalp betét, Duo Syno + Hyper

INRTGLID-DUO-SYNO-HYPER-D30MM

For clipping into base module
x 100 db
Csúszótalp betét, Ultrasoft

INRTGLID-USOFT-WHITE-D30MM

For clipping into base module
x 100 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk