Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Al. c/ p. semirr. VDE DIN ISO 5745 IEC60900 1C hdl

Al. c/ p. semirr. VDE DIN ISO 5745 IEC60900 1C hdl

Art. 071501 86

EAN 4011231724418

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Al. c/ p. semirr. VDE DIN ISO 5745 IEC60900 1C hdl

Art. 071501 86
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
For gripping, holding and cutting soft and hard wires and cables
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento (L)

200 mm

Comprimento em polegadas (L)

8-1/4 in

Comprimento das garras (L3)

74 mm

Largura das garras (W3)

17,5 mm

Espessura das garras (T1)

9,5 mm

Ângulo dos mordentes

45 Grau

Largura das pontas da garra (W4)

3 mm

Espessura das pontas da garra (T2)

2,5 mm

Material

Aço

Superfície

Cromado

ISO

5745

Material do punho

Plástico