Akumulatorowa lampa ręczna LED WLH 1 Premium
Akumulatorowa lampa ręczna LED WLH 1 Premium
LAMPA LED-WLH 1 PREMIUM
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Najnowsza technologia akumulatorów litowo-jonowych
Krótki czas ładowania, długi czas świecenia
Haki z tworzywa sztucznego
Możliwość obracania w zakresie 360° i składania
Silny magnes
Liczba diod LED
4 x diody LED SMD 3,5 x 2,8 mm
Materiały dodatkowe(X)
Strumień świetlny | 150 lm |
Okres świecenia | 3 h |
Czas ładowania | 4 h |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Napięcie | 3.7 V/DC |
Pojemność akumulatora/baterii | 1200 mAh |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Długość x szerokość x wysokość | 131 x 67 x 29 mm |